Kábel, vezeték - LiYY 2x0,25mm2 Elektronikai vezérlőkábel GT40851 - LiYY 2 x 0,25mm2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40851
Gyártói cikkszám
LiYY 2 x 0,25mm2
Gyártói típuskód
LiYY 2 x 0,25mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
350 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYY 2x0,25mm2 Elektronikai vezérlőkábel