Kábel, vezeték - LiYY 2x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G72387 - 03102059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72387
Gyártói cikkszám
03102059
Gyártói típuskód
LiYY 2x0.5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
250 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 2x0,5mm2 Elektronikai vezérlőkábel