Kábel, vezeték - LiYY 36x0,25 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke G31251 - 0028336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 36
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31251
Gyártói cikkszám
0028336
Gyártói típuskód
LiYY 36x0.25
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
36
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LIYY 36x0,25mm2 Elektronikai vezérlőkábel