Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - LiYY 3x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT19952 - 0028503

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY 3x0,5 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT19952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19952

Gyártói cikkszám

0028503

Gyártói típuskód

LiYY 3x0.5

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Külső átmérő (megközelítőleg):

5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1200 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYY 3 x 0,5mm2 Elektronikai vezérlőkábel 3x0,5mm2