Kábel, vezeték - LiYY 3x1 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke GT50740 - LiYY 3 x 1,-mm2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50740
Gyártói cikkszám
LiYY 3 x 1,-mm2
Gyártói típuskód
LiYY 3x1
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; LiYY 3x1mm2 Elektronikai vezérlőkábel