Kábel, vezeték - LiYY 4x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke 249104 - 0028404

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - LiYY 4x0,34 500V Elektronikai vezérlőkábel, szürke 249104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

249104

Gyártói cikkszám

0028404

Gyártói típuskód

LiYY 4x0.34

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1200 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LiYY 4x0,34mm2 Elektronikai vezérlőkábel