Kábel, vezeték - LS 2x0,75 mm2 Átlátszó hangszóróvezeték 250151 - 20222327
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszín - színtelen
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
250151
Gyártói cikkszám
20222327
Gyártói típuskód
LS 2x0,75 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
színtelen
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; MKM ; LS 2x0,75 mm2 Hangszóróvezeték