Kábel, vezeték - LS 2x1,5 mm2 Átlátszó hangszóróvezeték 250153 - 00307020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés - szín
Érszigetelés specifikálása - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
250153
Gyártói cikkszám
00307020
Gyártói típuskód
LS 2x1,50 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
színtelen
Kábelek és vezetékek ; MKM ; LS 2x1,5 mm2 Hangszóróvezeték