Kábel, vezeték - LS 2x4 mm2 Átlátszó hangszóróvezeték 250155 - 00307031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Érjelölés - szín
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
250155
Gyártói cikkszám
00307031
Gyártói típuskód
LS 2x4,00 mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Érjelölés:
szín
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; MKM ; LS 2x4 mm2 Hangszóróvezeték