Kábel, vezeték - MDV RAG-026B-IU/RAM-026B-OU 2,6 KW R32 Oldalfali Inv. Klíma SN145960 - MDV RAG-026B-IU/RAM-026B-OU
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőközeg típusa - R32
Belső eszköz magassága - 285 mm
Belső eszköz szélessége - 805 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145960
Gyártói cikkszám
MDV RAG-026B-IU/RAM-026B-OU
Gyártói típuskód
MDV RAG-026B-IU/RAM-026B-OU
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőközeg típusa:
R32
Belső eszköz magassága:
285 mm
Belső eszköz szélessége:
805 mm
Belső egységek száma összesen:
1
Hűtőközeg előtöltés:
0.5 kg
Hűtőkörök száma (kompresszorok):
1
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Belső eszköz mélysége:
194 mm
Beltéri egység súlya:
7.5 kg
Beltéri egység tápfeszültsége:
230 V
Beltéri egység fázisszáma:
1
Külső eszköz magassága:
550 mm
Külső eszköz szélessége:
700 mm
Külső eszköz mélysége:
275 mm
Kültéri egység tápfeszültsége:
230 V
Kültéri egység fázisszáma:
1
Inverterrel vezérelt:
Igen
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
21-40 dB(A)
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
55.5-55.5 dB(A)
Beltéri egység hangteljesítményszintje:
61-61 dB(A)
Kültéri egység hangteljesítményszintje:
53-53 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
3/8 hüvelykes szívócsövek száma:
1
Hűtőteljesítmény-felvétel:
0.71-0.71 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
0.739-0.739 kW
Hűtőkapacitás összesen:
2.6-2.6 kW
SEER (hűtés):
6.2
Energiacímke hűtés:
A++
SCOP átlagos körülmények között:
4
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
-15-50 °C
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Max. vezetékhossz körönként:
25 m
Készülék biztosítója:
10 A
Max. vezetékhossz összesen:
25 m
Max. magasság különbség:
10 m