MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Műa szig hajlvezeték 1 x 2 x 0,64 02YSY(St)CY GT12738 - Profibus 02YSY(St)CY

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Műa szig hajlvezeték 1 x 2 x 0,64 02YSY(St)CY GT12738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - lila/ibolya

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12738

Gyártói cikkszám

Profibus 02YSY(St)CY

Gyártói típuskód

Profibus 02YSY(St)CY

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

lila/ibolya

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Érjelölés:

szín

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-75 °C

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; Műa szig hajlvezeték 1 x 2 x 0,64 02YSY(St)CY