Kábel, vezeték - Műa szig hajlvezeték 300/500V 5x 0,75mm2 fekete EGYEDI REND MT GT59934 - 3135061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59934
Gyártói cikkszám
3135061
Gyártói típuskód
H05VV-F 5x 0,75 fekete EGYEDI!
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Seval Kablo ; %Műa szig hajlvezeték 300/500V 5x 0,75mm2 fekete EGYEDI REND