MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 300/500V 2x 2,5mm2 MMFAL G44895 - 300208

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 300/500V 2x 2,5mm2 MMFAL G44895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44895

Gyártói cikkszám

300208

Gyártói típuskód

YMSteg 300/500V 2x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Falba süllyesztett kábel ; %Műa szig rézvezeték 300/500V 2x 2,5mm2