MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 150,- fekete dob MCU 300021 - 300021

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 150,- fekete dob MCU 300021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300021

Gyártói cikkszám

300021

Gyártói típuskód

H07V-U 1x150,- fekete dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

150 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; %Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 150,- fekete dob