MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16,- fekete MCU 300014 - 300014

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x  16,- fekete MCU 300014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -40-70 °C

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300014

Gyártói cikkszám

300014

Gyártói típuskód

H07V-U 1x 16,- fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 16,- fekete