Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 185,- fekete dob MCU 300022 - 300022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300022
Gyártói cikkszám
300022
Gyártói típuskód
H07V-U 1x185,- fekete dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; %Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 185,- fekete dob