MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 50,- fekete dob MCU 300017 - 300017

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x  50,- fekete dob MCU 300017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300017

Gyártói cikkszám

300017

Gyártói típuskód

H07V-U 1x 50,- fekete dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; %Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 50,- fekete dob