Kábel, vezeték - Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 70,- fekete dob MCU 300018 - 300018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300018
Gyártói cikkszám
300018
Gyártói típuskód
H07V-U 1x 70,- fekete dob
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; %Műa szig rézvezeték 450/750V 1x 70,- fekete dob