Kábel, vezeték - Multiflex PVC/PUR 4x1,5 mm2 300/500V extrahajlékony KAWEFLEX® 6120 SK-PUR SN074474 - 1505098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074474
Gyártói cikkszám
1505098
Gyártói típuskód
KAWEFLEX® 6120 SK-PUR UL/CSA 4x1,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; TKD kabel Gmbh ; Multiflex PVC/PUR 4x1,5 mm2 300/500V extrahajlékony KAWEFLEX® 6120 SK-PUR