Kábel, vezeték - Multiflex PVC/PUR 5x0,5 mm2 300/500V extrahajlékony KAWEFLEX® 6120 SK-PUR SN074390 - 1505075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074390
Gyártói cikkszám
1505075
Gyártói típuskód
KAWEFLEX® 6120 SK-PUR UL/CSA 5x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; TKD kabel Gmbh ; Multiflex PVC/PUR 5x0,5 mm2 300/500V extrahajlékony KAWEFLEX® 6120 SK-PUR