Kábel, vezeték - MV 1500V 1x185 piros járművez Járművezeték 1x 185mm2 1500V piros GT80167 - 20020145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80167
Gyártói cikkszám
20020145
Gyártói típuskód
MV 1500V 1x185 piros járművez
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; MKM ; MV 1500V 1x185 piros járművez Járművezeték 1x 185mm2 1500V piros