Kábel, vezeték - (N)A2XH-O 1x150 RM 0,6/1 kV fekete Lángálló halogénmentes erőátviteli alukábel SN191777 - 29532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191777
Gyártói cikkszám
29532
Gyártói típuskód
(N)A2XH-O 1x150 RM 0,6/1 kV fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
(N)A2XH-O 1x150 RM 0,6/1 kV fekete Lángálló halogénmentes erőátviteli alukábel