Nem visszaküldhetőÚj

Kábel, vezeték - (N)A2XY-O 1x240 RM alumínium erőátviteli kábel 1,8/3 kV SN204990 - 20457346

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - (N)A2XY-O 1x240 RM alumínium erőátviteli kábel 1,8/3 kV SN204990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204990

Gyártói cikkszám

20457346

Gyártói típuskód

NA2XY-O 1x240 RM 1,8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

1

(N)A2XY-O 1x240 RM alumínium erőátviteli kábel 1,8/3 kV