Kábel, vezeték - (N)TMCGCWOEU 1x50/16 12/20 kV piros középfeszültségű réz kábel SN076567 - 051277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076567
Gyártói cikkszám
051277
Gyártói típuskód
(N)TMCGCWOEU 1x50/16 12/20 kV rt
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
Kábelek és vezetékek ; Nagyfeszültségű erősáramú kábel ; (N)TMCGCWOEU 1x50/16 12/20 kV piros középfeszültségű réz kábel