Kábel, vezeték - (N)TMCGCWOEU UL 1x240/25 12/20 kV piros középfeszültségű réz kábel SN183220 - 054298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 1
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183220
Gyártói cikkszám
054298
Gyártói típuskód
(N)TMCGCWOEU UL 1x240/25 12/20 kV rt
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
1
Vezetékanyag:
réz
(N)TMCGCWOEU UL 1x240/25 12/20 kV piros középfeszültségű réz kábel