Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N07V-K 1X 16 Z/S Műa szig hajlvezeték (OLASZ) 450/750V 1x16 mm2 z/s SN003608 - 40001603

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N07V-K  1X 16   Z/S  Műa szig hajlvezeték (OLASZ)  450/750V 1x16 mm2 z/s SN003608

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003608

Gyártói cikkszám

40001603

Gyártói típuskód

N07V-K 1X 16 Z/S 450/750 V

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; N07V-K 1X 16 Z/S Műa szig hajlvezeték (OLASZ) 450/750V 1x16 mm2 z/s