Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH 3x185/95 SM 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN132172 - N2XCH318595

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH 3x185/95 SM 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN132172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132172

Gyártói cikkszám

N2XCH318595

Gyártói típuskód

N2XCH 3x185/95 SM

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH 3x185/95 SM 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt