Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH 7x2,5/2,5 RE 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN188542 - 011154

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH 7x2,5/2,5 RE 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN188542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 7

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188542

Gyártói cikkszám

011154

Gyártói típuskód

N2XCH 7x2.5/2.5 RE

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

7

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH 7x2,5/2,5 RE 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt