Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 12x1,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT83261 - 445400

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 12x1,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT83261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83261

Gyártói cikkszám

445400

Gyártói típuskód

N2XCH-J 12x1.5/2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 12x 1,5/2.5 Lángálló kábel halogénm 12x 1,5/2,5mm2 (N)2XCH-J