Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x10/10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN110652 - N2XCH-J 3x 10/10

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x10/10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN110652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110652

Gyártói cikkszám

N2XCH-J 3x 10/10

Gyártói típuskód

N2XCH-J 3x10/10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH-J 3x10/10 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt