Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x16/16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN110653 - N2XCH-J 3x 16/16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110653
Gyártói cikkszám
N2XCH-J 3x 16/16
Gyártói típuskód
N2XCH-J 3x16/16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XCH-J 3x16/16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt