Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x2,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN132401 - V_5749

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x2,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN132401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132401

Gyártói cikkszám

V_5749

Gyártói típuskód

N2XCH-J 3x2.5/2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH-J 3x2,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt