Kábel, vezeték - N2XCH-J 3x6/6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT13256 - N2XCH-J 3x 6/6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3008 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13256
Gyártói cikkszám
N2XCH-J 3x 6/6
Gyártói típuskód
N2XCH-J 3x6/6
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Igen
Koncentrikus vezeték:
réz
Koncentrikus vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
18 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 3x 6/6 Lángálló kábel halogénm 3x 6/6mm2 (N)2XCH-J