Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x120/70 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT12513 - (N)2XCH-J 4x120/70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12513
Gyártói cikkszám
(N)2XCH-J 4x120/70
Gyártói típuskód
N2XCH-J 4x120/70
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Igen
Koncentrikus vezeték:
réz
Koncentrikus vezeték névleges keresztmetszet:
70 mm2
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x120/70 Lángálló kábel halogénm 4x120/70mm2 (N)2XCH