Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x16/16 Lángálló kábel halogén mentes GT55923 - V5768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55923
Gyártói cikkszám
V5768
Gyártói típuskód
N2XCH-J 4x16/16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
4
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x 16/16 Lángálló kábel halogén mentes