Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x185/95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT10531 - (N)2XCH-J 4x185/95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x185/95 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT10531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 609 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10531

Gyártói cikkszám

(N)2XCH-J 4x185/95

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x185/95

Vezeték névleges keresztmetszet:

185 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Koncentrikus vezeték:

réz

Koncentrikus vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

55 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x185/95 Lángálló kábel halogénm 4x185/95mm2 (N)2XCH