Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x2,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT09939 - (N)2XCH-J 4x 2,5/2,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x2,5/2,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT09939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09939

Gyártói cikkszám

(N)2XCH-J 4x 2,5/2,5

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x2.5/2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Koncentrikus vezeték:

réz

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x 2,5/2,5 Lángálló kábel halogénm 4x 2,5/2,5mm2 (N)2XCH-J