Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x240/120 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN105906 - NXCH4240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x240/120 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN105906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105906

Gyártói cikkszám

NXCH4240

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x240/120

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH-J 4x240/120 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt