Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x4/4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT83260 - (N)2XCH-J 4x 4/4

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x4/4 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT83260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83260

Gyártói cikkszám

(N)2XCH-J 4x 4/4

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x4/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x 4/4 Lángálló kábel halogénm 4x 4/4mm2 (N)2XCH-J