Nem visszaküldhetőÚj

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x6/6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN205558 - V5766

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x6/6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt SN205558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN205558

Gyártói cikkszám

V5766

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x6/6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XCH-J 4x6/6 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt