Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x70/35 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT58056 - F 014995

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XCH-J 4x70/35 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT58056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58056

Gyártói cikkszám

F 014995

Gyártói típuskód

N2XCH-J 4x70/35

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-J 4x 70/35 Lángálló kábel halogénm 4x 70/35mm2 (N)2XCH