Kábel, vezeték - N2XCH-O 2x1,5/1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, árnyékolt GT13255 - 445421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékforma - kerek
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13255
Gyártói cikkszám
445421
Gyártói típuskód
N2XCH-O 2x1.5/1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékforma:
kerek
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Igen
Koncentrikus vezeték:
réz
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő (megközelítőleg):
14 mm
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XCH-O 2x 1,5/1.5 Lángálló kábel halogénm 2x 1,5/1,5mm2 (N)2XCH-O