Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 12x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT92371 - N2XH1215

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 12x1,5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel GT92371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92371

Gyártói cikkszám

N2XH1215

Gyártói típuskód

N2XH-J 12x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; N2XH-J 14x 1,5 Lángálló kábel halogénm 14x 1,5mm2 (N)2XH-J