Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 12x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN187376 - 10233067

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 12x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN187376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187376

Gyártói cikkszám

10233067

Gyártói típuskód

N2XH-J 12x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 12x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel