Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 14x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN187481 - 29296

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 14x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN187481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 14

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187481

Gyártói cikkszám

29296

Gyártói típuskód

N2XH-J 14x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

14

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 14x2.5 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel