Kábel, vezeték - N2XH-J 1x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér SN186873 - 10233083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186873
Gyártói cikkszám
10233083
Gyártói típuskód
N2XH-J 1x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-J 1x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér