Kábel, vezeték - N2XH-J 1x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér SN186872 - 10233051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186872
Gyártói cikkszám
10233051
Gyártói típuskód
N2XH-J 1x25
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-J 1x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér