Kábel, vezeték - N2XH-J 1x50 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér SN186871 - 10233052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186871
Gyártói cikkszám
10233052
Gyártói típuskód
N2XH-J 1x50
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
N2XH-J 1x50 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel, Z/S belső ér