Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 3x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN132204 - V_5863

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 3x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN132204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132204

Gyártói cikkszám

V_5863

Gyártói típuskód

N2XH-J 3x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 3x16 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel