Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - N2XH-J 3x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN175162 - 10233023

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - N2XH-J 3x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel SN175162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175162

Gyártói cikkszám

10233023

Gyártói típuskód

N2XH-J 3x25 RM B2ca

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

N2XH-J 3x25 0,6/1kV Lángálló halogénmentes erőátviteli kábel